トラモンティーナ
マルセーリャ ケーキフォーク
18-10ステンレス高品質カトラリー。シックでお洒落なつや消し加工。スタイリッシュで上品なケーキフォーク。
材質
ステンレス(18-10)
形状
ケーキフォーク
種別
フォーク
質量(g)
28
寸法(cm)
16.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52590589
63914/140
165
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください