トラモンティーナ
デュオシリコン キャセロール
IH対応/本体底面3層
材質
18-10ステンレス、アルミ、シリコン
適合
IH
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
直径(Φcm)
深さ(mm)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52590625
62483/200
1420
2.85
20
90
31
¥14,300
取扱い終了
返品不可
52590634
62483/240
2050
4.7
24
100
35
¥17,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください