トラモンティーナ
ル・プティ お子様カトラリー女の子
女の子用の可愛いフォーク・ナイフ・スプーン3点セット。カトラリーの柄の部分にそれぞれお花、ウサギ、リボンのロゴが入ってます♪
材質
ステンレス
質量(g)
(合計)70
全長(cm)
フォーク15.5/ナイフ17/スプーン15.5
刃渡り(cm)
ナイフ:約2
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52590686
66973/005
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください