トラモンティーナ トラモンティーナの 店舗什器・備品 トラモンティーナの イベント・ノベルティ・行楽用品 トラモンティーナの アウトドア・行楽用品 デリケイト バーベキューボード取手付 デリケイト バーベキューボード取手付 注文コード 52590984 ブラジル製の天然木を使用した美しいナチュラルテイストのウッドボード。上質なバーベキューアイテム。お肉や前菜、パンやハムのサービング・カッティングに♪ 材質木(ゴヤバウ) 質量(g)630 表面処理sand finish 板厚(mm)12 寸法(cm)27×21 全長(cm)40 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 10256/043 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52590984 10256/043 ¥4,300 ¥4,298 ¥4,298 ¥4,728 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください バーベキューコンロ/グリル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity eチャージ 送風機(伸縮ノズル付) CAPTAIN STAG 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 帆布 マルチケース CAPTAIN STAG 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 焼物器 木炭コンロ 照姫 税込¥17,578~ ¥15,980~ ステンレス ファミリーグリル CAPTAIN STAG 税込¥5,168~ ¥4,698~ BBQグリドル CAPTAIN STAG 税込¥2,088~ ¥1,898~ ラウンドグリル バック CAPTAIN STAG 税込¥1,648~ ¥1,498~ ウインドスクリーン60 CAPTAIN STAG 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 焚き火 マット80×60cm(断熱材入) CAPTAIN STAG 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ フツーノトングLITE TG1-090-BK DOD(ディーオーディー) 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 木炭 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 木炭 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 木炭 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥989 ¥899 バスケットへ ココ炭 三和金属 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ レンタンコンロ 大嶺日の丸燃料 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ しちりん小 大嶺日の丸燃料 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 鋳物 目皿 大嶺日の丸燃料 税込¥615 ¥559 バスケットへ 豆炭 12kg 大嶺日の丸燃料 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 豆炭 5kg 大嶺日の丸燃料 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マッチレンタン 火の一番 大嶺日の丸燃料 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ なら切炭 6kg 大嶺日の丸燃料 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品イベント・ノベルティ・行楽用品アウトドア・行楽用品バーベキューコンロ/グリルバーベキューツール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります 鉄板、アミ 焚き火用品・アクセサリー コンロ/グリル 火消し 燃料・着火剤・炭 バーベキューツール シェアする マイページ 最近見た商品