トラモンティーナ トラモンティーナの 卓上消耗品 トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器) トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー シュラスコ 手付ボード溝 シュラスコ 手付ボード溝 注文コード 52591228 高級チーク材仕様カッティングボード。落ち着いた上品で気品ある色合い。温かみのある食卓に♪大きな溝も彫ってあり、肉汁がこぼれ出ません。 板厚(mm)18 材質Teak 表面処理sand finish 色チーク 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 13210/052 13211/052 質量(g) 選択解除 645850 寸法(mm) 選択解除 400×210×18 寸法(cm) 選択解除 46×23 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52591228 13210/052 645 400×210×18 - ¥8,100 ¥7,698 ¥7,698 ¥8,468 (税込) 6日以内出荷返品不可 52591237 13211/052 850 - 46×23 ¥9,300 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 盛器・盛りかご・台 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity STUDIO M ビスキュイトリー コンポート ミント cotta 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ カフェ角ピザプレート テスク 税込¥8,028~ ¥7,298~ カゴ六つ目黒包み籠(大) cotta 税込¥406 ¥369 バスケットへ カゴ黒丸(小) cotta 税込¥175 ¥159 バスケットへ カゴ六つ目黒小判(大) cotta 税込¥340 ¥309 バスケットへ カゴ白渕六ツ目(大) cotta 税込¥153 ¥139 バスケットへ カゴ 籐すのこ茶-A cotta 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ カゴ六つ目黒小判(小) cotta 税込¥230 ¥209 バスケットへ カゴ六つ目黒包み籠(特小) cotta 税込¥230 ¥209 バスケットへ カゴ六つ目黒小判(中) cotta 税込¥263 ¥239 バスケットへ 木製ピザプレート クサカベ木細工社 税込¥3,298~ ¥2,998~ STUDIO M ラヴィゴット ミニコンポート cotta 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ピザプレート クサカベ木細工社 税込¥2,968~ ¥2,698~ カゴ六つ目角長蓋付(焦茶) cotta 税込¥791 ¥719 バスケットへ カゴ 籐スノコ白 小 cotta 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ カゴ六つ目黒包み籠(中) cotta 税込¥274 ¥249 バスケットへ カゴ白渕六ツ目(小) cotta 税込¥131 ¥119 バスケットへ ETHICLE(エシクル) 寿司下駄ー2 シンビ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ピザボード タカハシ産業 税込¥2,198~ ¥1,998~ カゴ 籐角皿 cotta 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー盛器・盛りかご・台盛付台 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります 盛器 船盛り器 盛付台 盛り箱 三宝・盃盛器 盛りかご・ザル・すだれ 飾り網 シェアする マイページ 最近見た商品