サンバイザー付7インチワンセグ付ポータブルナビゲーション

サンバイザー付7インチワンセグ付ポータブルナビゲーション KAIHOU

明るいところでも見やすい!サンバイザー付属(取り外し可能)
2019年最新版全国地図搭載
かんたん自宅登録
住所検索3600万件
電話検索1000万件
ワンセグ内臓
オービス警告機能搭載
家族で共用
ウォーキングナビ機能
最新ビジュアル地図画面
かんたん検索 らくらくナビ操作
DC/バッテリー2電源対応
イグニッションキー連動ON/OFF機能
トンネルアシスト機能付き(ナビ走行時)
最新版全国地図を8GB内蔵メモリーに搭載

ディスプレイ7インチ 液晶:TFT 記録メディアmicroSDカード TVチューナーワンセグ 仕様ワンセグ録画機能:録画可能(録画はワンセグのみ)、エンジンON/OFF連動:○、駆動時間:約1時間 セット内容本体、車載用DCアダプター、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、サンバイザー、取扱説明書(保証書) 質量(g)約260 外形寸法(mm)約178×110×14 消費電力(W)1.5 電源電圧(V)DC5(miniUSBタイプ入力端子) 機能全国道路地図:住友電工システムソリューション株製(2019年度リリース版)、昼夜画面切り替え(昼:夜手動/自動切替)、縮尺切り替え:12段階(25m~100km)、ルート検索機能:推奨ルート・一般道路優先・高速道路優先・最短距離・複数ルート・ウォーキング表示、オートリルート、手動リルート機能、トンネルアシスト(ナビ走行時)、スカイモード(4モード)、左右折案内(大文字左右折表示)、一方通行(50m以下)、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、オービス情報(音声警告・位置文字表示)、高速道路表示(前後IC表示・スクロール機能付き)、ウォーキング表示、地図表記語:日本語、ノースアップ/ヘッドアップ切替(北方向上/自車方向上)切替、スマートIC対応、アプローチチャイム機能、デモ走行機能、電話番号検索:1000万件(企業)、住所検索:3600万件、施設名検索:50万件、周辺施設検索:50万件、コンビニ・GS優先表示、検索地点履歴:100ヶ所、地点登録:1200ヶ所、自宅登録、かんたん自宅登録機能 バッテリーリチウムポリマー 解像度800×480pixel バッテリー電圧(V)3.7 使用CPUMSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz 内部メモリー128MB(DDR SDRAM) Flash 8GB 保存温度範囲(℃)-10~60 視野角(左右:上下)30°:30°・15° 充電時間(時間)約4(電源OFF状態での充電時) スピーカー1.5W×1 対応フォーマット【再生動画】ASF/AVI/WMV/MPG、【再生音楽】MP3/WMA、【再生画像】JPG/BMP スロットマイクロSDカード:1スロット(メディア用)対応16GB以下 バッテリー容量(mAh)1600 端子イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック OSMicrosoft WindowsCE 6.0 受信方式TV:ワンセグ(470-770MHz) タッチパネル方式静電容量式 バックライトLED 動作温度範囲(℃)0~45 最大輝度(cd/m2)200 待機時消費電力(W)20m以下 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52595516 TNK-759DTS
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする