学研プラス
しましまぐるぐる
赤ちゃんが大好きなしましまとぐるぐる模様を、2か月児でも見やすいコントラストの強い配色にデザインしたベイビーブック。初めての「見る」感覚に、赤ちゃんの喜ぶ姿が見られる1冊。厚紙絵本。
ジャンル
芸術
総記
初版年月
2009/04/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
柏原晃夫 え
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596399
9784052031113
¥
1,000
¥
1,000
書籍
¥
1,100
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください