文研出版
もこもこもこ
「しーん、もこもこ、にょきにょき」とふくれあがったものは、みるまに大きくなって、パチンとはじけた…。詩人と異色の画家がおりなす、不思議でおかしな世界の絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
1977/04/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
29
著者名
谷川俊太郎 作 元永定正 絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596435
9784580813953
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください