ほるぷ出版
お?かお!
口を動かすと目がキョロキョロ。ベロをひっぱり、あっかんべえ。鼻を動かすと目が閉じて「おやすみなさい」。顔の一部を動かすと、表情がかわる、これまでになかったあかちゃんがよろこぶ顔のしかけえほん。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2017/04/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
8
著者名
ひらぎみつえ 著・文・その他・イラスト
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596469
9784593583249
¥
950
¥
950
書籍
¥
1,045
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください