あーん

あーん - えほんの杜

「あーん」と大きく口を開けた動物たちが食べ物を口に入れた時の音・オノマトペを繰り返していきます。「あーん」とその後に続く言葉のテンポと動物たちの表情がユーモラスで子どもの心を捉えます。読み聞かせはもちろん、読み聞かせ後も食事の場面で父母が動物たちと同様のリアクションをして楽しむ…そんな親子のコミュニケーションツールとしても使えます。
人気イラストレーター・市原淳が描くのは、自身が手掛けるブランド『YummyTummy』(株式会社ウィング)にも登場するオシャレで可愛い動物たち。
すでにキャラクターはマグカップやお皿、ランチBOXになっており、LOFTなどの雑貨店でも取り扱っています。

ジャンル
日本
文学
小説
初版年月2018/03/01分類児童判型B5ページ数32著者名市原淳 著内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525965059784904188477
1,048
1,048
書籍
1,153(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする