こぐま社
かおかおどんなかお
楽しい顔、悲しい顔、笑った顔、泣いた顔、いたずらな顔…。様々な顔の表情を、大胆にデフォルメして切り絵で表現した”表情の絵本”。赤ちゃんはもちろん、幼児も絵本を見ながら百面相をして楽しんでいる。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
1988/01/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
20
著者名
柳原良平 作・絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596557
9784772100908
¥
800
¥
800
書籍
¥
880
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください