小峰書店
あかちゃんたいそう
ねこさんと、ほっぺとほっぺ、すりすりすり。ぞうさんと、おはなとおはな、くんくんくん…。心地よいリズムの言葉とともに、体を動かして遊べる、親子で楽しむスキンシップ絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2011/02/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
鈴木まもる 作
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596679
9784338261012
¥
940
¥
940
書籍
¥
1,034
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください