そらまめくんと おまめのなかま
はじめましてあかちゃん!
大人気シリーズ「そらまめくん」の初めてのあかちゃん絵本です。声に出してあかちゃんに語りかけながらページをめくると、そらまめくんをはじめ仲良しのなかまのまめたちが、さやのなかから元気に飛び出してきます!かわいいまめたちとの初めての出会いを楽しめるファーストブックです。
【編集担当からのおすすめ情報】
「そらまめくん」と初めて出会うのに最適な絵本。
繰り返し語りかけて赤ちゃんが喜ぶ擬音語が盛り沢山!
手軽にお出かけに持っていったり、読み聞かせをしたりするのに最適なサイズ。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月2019/03/01
分類児童
判型B5
ページ数28
著者名なかやみわ さく
内容量1冊
彫刻
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07