白泉社
アリのおでかけ
アリさんたち、バスでぶーぶーどこいくの…。ページをめくるたびに楽しい発見がある。第3回MOE絵本屋さん大賞第1位に輝いた西村敏雄が描く、わくわくがいっぱいつまった読み聞かせにぴったりな絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2012/05/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
西村敏雄 さく
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596724
9784592761525
¥
838
¥
838
書籍
¥
922
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください