こぐま社
しろくまちゃんのほっとけーき
しろくまちゃんがホットケーキを作る。卵を割って、牛乳を入れて…。焼き上がったらこぐまちゃんを呼んで、ふたりで「おいしいね」。見開きいっぱいに描かれたホットケーキの焼ける場面は、子どもたちに大人気。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
1972/10/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
22
著者名
若山憲 [ほか]著
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596907
9784772100311
¥
900
¥
900
書籍
¥
990
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください