あすなろ書房
うんちっち
うさぎの子が言う言葉はただひとつ。いつでもどこでも、「うんちっち」。朝、お母さんに起こされても、「うんちっち」。ところがある時…。子どもたちへの読み聞かせで大人気。フランスのロングセラー絵本。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
2011/11/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
30
著者名
ステファニ-・ブレイク 作 ふしみみさを 訳
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597038
9784751525470
¥
1,200
¥
1,200
書籍
¥
1,320
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください