こぐま社
わたしのワンピース
空から落ちてきた真っ白い布で、うさぎさんがワンピースを作った。それを着てお花畑を通ると、ワンピースは花模様に、雨が降ると水玉模様に、次々と柄が変わっていく…。日本を代表するファンタジー絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
1969/12/01
分類
児童
判型
B6変
ページ数
44
著者名
西巻茅子
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597135
9784772100182
¥
1,100
¥
1,100
書籍
¥
1,210
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください