11ぴきのねこ

11ぴきのねこ - こぐま社
(1件のレビュー)

11ぴきののらねこたちは、いつもおなかぺこぺこ。ある日じいさんねこに、湖に大きな魚がいると教えられ出かけていく。大格闘の末、やっと怪魚を生け捕りにするが…。あっと驚くどんでん返しが楽しい絵本。

ジャンル
日本
文学
小説
初版年月1967/04/01分類児童判型B5ページ数200著者名馬場のぼる 著内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525972939784772100045
1,200
1,200
書籍
1,320(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52597293
2020-10-01
用途: 4歳の子供絵本
運輸・通信業

親としてはあまり惹かれる内容ではなかったので購入するつもりはなかったが、本屋さんで子供が喜んで読んでいたため、ものたろうさんで購入。子供はかなり気に入っている。やはり重版を繰り返している本は、子供ウケが良い。
ものたろうさんで販売していて嬉しい。本は中古で買うのでない限り値引きはしないもので、3500円送料無料
に満たない時に本を購入している。もっとレパートリーが増えると嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする