評論社
ず-っとずっとだいすきだよ
犬のエルフィーとぼくは、一緒に大きくなった。ぼくの背がのびるにつれ、エルフィーはだんだん年をとり、そしてある朝、死んでいた。深い悲しみの中でも、ぼくには、ひとつ、なぐさめがあった。それは…。
ジャンル
外国
文学
その他
初版年月
1988/11/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
32
著者名
ハンス・ヴィルヘルム えとぶん 久山太市 やく
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597327
9784566002760
¥
1,200
¥
1,200
書籍
¥
1,320
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください