ほるぷ出版
寿限無
「寿限無、寿限無、五劫のすりきれ、海砂利水魚の、水行末…」。誰もが知っているあの「寿限無」が、色鮮やかなかわいらしいイラストとともに、声を出して読める愉快な絵本になって登場。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2004/09/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
齋藤孝(教育学) 文 工藤ノリコ 絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597415
9784593560486
¥
1,350
¥
1,350
書籍
¥
1,485
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください