ひかりのくに
ちょんちょんちょん
ゆびでたまごにちょん、ちょん、ちょん。どうなる、どうなる。ぴよぴよぴよ、うまれたよ。あまーいイチゴにちょん、ちょん、ちょん…。ことばに合わせて、イラストを指でさわったり押したりして遊べる厚紙絵本。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2011/06/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
24
著者名
柏原晃夫 さく・え
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597494
9784564010415
¥
750
¥
750
書籍
¥
825
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください