いっせーのばあ

いっせーのばあ - KADOKAWA

いっしょにあそぼ!
なにがとびだすかな?
それじゃいくよ!
いっせーの…ばあ!
チンアナゴ、おばけに、ぬいぐるみに、
こどもたちの大好きなものがたくさん飛び出すよ。
そして最後に飛び出すのは…?
ページが上に大きく開き、あっという間に大型絵本に早変わり。
ダイナミックなしかけに子供たちは大興奮!
まったく新しい、いないいないばあ絵本です!

ジャンル
日本
文学
小説
初版年月2017/11/01分類児童判型A5ページ数24著者名新井洋行 作・絵内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525976779784041063804
1,100
1,100
書籍
1,210(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする