プレゼント、あけてみて!

プレゼント、あけてみて! - あかね書房

ハリネズミの家に届いた一通の手紙。プレゼント交換のおさそいです。まずは庭に住むアリたちへ。ハリネズミがつかれているアリたちのことを思って贈ったものは……。こうして動物たちは、プレゼントをつぎつぎに贈っていきます。気になるプレゼントの中身はフラップをめくって確かめるしかけになっています。最後はプレゼント交換をしたみんながハリネズミの家に集合。そこへ持ってきたプレゼントは……あけてみて!

ジャンル
日本
文学
小説
初版年月2015/11/01分類児童判型A4ページ数24著者名おおでゆかこ 作内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525976869784251098887
1,500
1,500
書籍
1,650(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする