ひかりのくに
な~でなで
がおがおライオンくん、な~でなで。どうなるどうなる、にっこりにこにこ…。ことばに合わせて、イラストを手でなでたりさすったり。ページにたくさんあるイラストで自由にあそぼう。厚紙絵本。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2013/07/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
24
著者名
柏原晃夫 さく・え
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598115
9784564010477
¥
750
¥
750
書籍
¥
825
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください