アリス館
わくせいキャベジ動物図鑑
地球から831光年はなれた銀河のかたすみにあるわくせいキャベジ。黄緑色に輝く星には、ふしぎな生き物たちがすんでいる…。わくせいキャベジにすむ動物たちのすがたや、そのおどろきにみちた生態を紹介する図鑑。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2016/11/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
37
著者名
tupera tupera 作・絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598176
9784752007692
¥
1,500
¥
1,500
書籍
¥
1,650
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください