ひかりのくに
ごめんやさい
なすちゃん帽子をかぶっておでかけ。まってまって、なすちゃんの帽子はこっちだよ…。「ごめんなさい」と言うのはなかなか勇気がいるけど、「ごめんなさい」は仲直りできる魔法の言葉。そのことに気づく楽しい絵本。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2013/09/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
わたなべあや 絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598194
9784564010484
¥
850
¥
850
書籍
¥
935
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください