いつもいっしょに

いつもいっしょに - 金の星社

森の中にくまが住んでいた。くまはひとりぼっちだった。ある日、「トントントントン」と、誰かが扉をたたいた。くまが扉を開けると、うさぎが寒そうに立っていた…。大切な人と読んでほしい1冊。〈受賞情報〉けんぶち絵本の里大賞びばからす賞(第18回)

ジャンル
日本
文学
小説
初版年月2008/02/01分類児童判型B4ページ数32著者名こんのひとみ 作内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525986849784323013749
1,400
1,400
書籍
1,540(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする