だじゃれ世界一周

だじゃれ世界一周 - 理論社

人気作家・長谷川義史の25万部突破した、ユーモア絵本『だじゃれ日本一周』の姉妹本が遂に登場!今回も思わず笑ってしまうだじゃれはもちろん!世界の国々の有名人や名産物、名所が万歳!笑って覚える世界の国々!老若男女・家族みんなで楽しめる1冊です!

ジャンル
日本
文学
小説
初版年月2017/06/01分類児童判型A4ページ数48著者名長谷川義史 作内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525987279784652201688
1,300
1,300
書籍
1,430(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする