あすなろ書房
サイモンは、ねこである。
子ネコのサイモンがトラやライオンたちに「ぼくたち似ていますね」と言うと、どこが似てるんだと大笑い。でもよく見てみると…。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
2017/08/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
31
著者名
ガリア・バーンスタイン 作
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598763
9784751528341
¥
1,400
¥
1,400
書籍
¥
1,540
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください