あすなろ書房
ちびちっち
ひとことめには「うんちっち」、困った時は「オオカミだ!」で世の中を渡ってきたシモンに、思いもかけない大ピンチが……?!読み聞かせにぴったりな、大人気シリーズ。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
2018/04/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
ステファニー・ブレイク 作 ふしみみさを 訳
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598788
9784751528396
¥
1,500
¥
1,500
書籍
¥
1,650
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください