アリス館
1ねん1くみの1にち
学校ってどんなところだろう。先生が来たら、もうすぐ朝の会。日直が前へ出て、皆にはじまりのあいさつ…。登校から朝の会、授業、休み時間、給食、掃除まで、小学1年生クラスの1日を追った画期的な写真絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2010/09/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
40
著者名
川島敏生 写真・文
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598815
9784752005049
¥
1,600
¥
1,600
書籍
¥
1,760
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください