ひかりのくに
すっくのともだちできたよ
初めて会ったお友だち。おめめをあわせてごあいさつ。こんな時ってなんて言う…。「いっしょにあそぼ」「どうぞ」「はんぶんこ」など、初めて会った子と早く仲良くなれる素敵な言葉を覚えられる厚紙絵本。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2015/03/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
24
著者名
たかてらかよ ぶん
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598858
9784564242588
¥
600
¥
600
書籍
¥
660
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください