ひかりのくに
すっぽんぽ-ん
とうもろこしちゃん、ひとりでぬぎぬぎできるかな。へっちゃら、へっちゃら…。一所懸命に服をぬぎぬぎしていく野菜たちがかわいくて、思わず応援したくなる楽しい絵本。着脱やお風呂を嫌がる子にオススメな1冊。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2012/09/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
わたなべあや 絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598885
9784564010385
¥
850
¥
850
書籍
¥
935
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください