ひかりのくに
おんなのこひゃっか
いぬ・ねこ、かわいいどうぶつ、やさい・くだもの、くさばななどの写真図鑑や、いろ、ことば、めいろ、おてつだいなどの生活まで、イラストをからめて見せる、2歳前後の女の子向け図鑑絵本。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2014/10/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
笹木美奈子 絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598928
9784564010842
¥
880
¥
880
書籍
¥
968
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください