ひかりのくに
3びきのこねこ
捨て猫3きょうだいは野良犬の「食べ物と幸せは自分でみつけなくっちゃいけないよ」という言葉を受けて強く賢く生きる姿を描きます。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2016/11/01
分類
児童
判型
B4
ページ数
24
著者名
飯島敏子 原作
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598946
9784564018787
¥
1,280
¥
1,280
書籍
¥
1,408
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください