曜日別特売

せんろはつづくまだつづく

せんろはつづくまだつづく - 金の星社
(1件のレビュー)

列車がはしる、線路の上をたたたんたたたん。こっちの線路は工事中だ。そんな時は、別方向に線路をつなげばいい。せんろは続く、どんどん続く。スイカがいっぱいで通れない。そんな時は…。親子で楽しめる絵本。

ジャンル
日本
文学
小説
初版年月2009/09/01分類児童判型A4ページ数32著者名竹下文子 文内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525993399784323013770
1,400
1,400
書籍
1,540(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52599339
2020-07-19
用途: 4歳用
運輸・通信業

2歳から読み聞かせ出来る絵本です。4歳では購入が遅いかと思いましたが喜んで読んでいます。
ラストがツボにハマるらしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする