小学館
パンのおうさま
あるところにパンが大好きなおうさまがいた。「この国のすべてのものをパンにしなさい」というおうさまの命令で、村人たちは大慌てでお家をパンにつくりかえて…。想像力がふわふわふくらむユニークな絵本。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2014/10/01
分類
児童
判型
B6
ページ数
32
著者名
えぐちりか 作
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599463
9784097265375
¥
1,100
¥
1,100
書籍
¥
1,210
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください