理論社
クマのパディントン
遠いペルーからやってきたクマのパディントンを、駅で出会ったブラウンさん一家が連れ帰ることになった。いつもお騒がせなパディントンだが、いつのまにか家族の一員に…。パディントンの魅力いっぱいの絵本。
ジャンル
外国
文学
その他
初版年月
2012/09/01
分類
児童
判型
A5変
ページ数
30
著者名
マイケル・ボンド さく 木坂涼
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599549
9784652041239
¥
1,400
¥
1,400
書籍
¥
1,540
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください