曜日別特売

CINEMA 4D目的別ガイドブック part1(作業環境・モデリング・マテリ

CINEMA 4D目的別ガイドブック part1(作業環境・モデリング・マテリ - ビー・エヌ・エヌ新社

何の目的で、どの機能を使う?必要な機能の説明や使い方を、目的から探せるCINEMA4DR16の最新チュートリアル。
1作業環境(ビューの操作と設定;プロジェクト設定ほか);
2モデリング(オブジェクトの”軸”と座標系;モデリングのモードと”軸”の操作ほか);
3マテリアル&テクスチャ(テクスチャの投影サイズは「中心から端まで」;単一のオブジェクトに複数のマテリアルを適用するほか);
4BodyPaint3D(BodyPaint3Dの基本(レイアウトとワークスペース;BodyPaintでできること;テクスチャ画像ファイルの管理);UVとは何か?ほか)

ジャンル
電子
通信
初版年月
2014/12/01
分類
専門
判型
B5
ページ数
468
著者名
コンノヒロム MAXON Computer
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526018259784861009679
4,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする