CINEMA 4D目的別ガイドブック part2(レンダリング・アニメーション
何の目的で、どの機能を使う?必要な機能の説明や使い方を、目的から探せるCINEMA4DR16の最新チュートリアル。
1レンダリング(”画像表示”ウィンドウ;レンダリング設定を使い分ける;マルチパスレンダリングほか);
2アニメーション(アニメーションの基本;回転の座標系;簡単なアニメーションの制作ほか);
3グローバルイルミネーション(最初に設定する項目;静止画レンダリングのクイックスタート;グローバルイルミネーション”一般”の設定ほか)
ジャンル
電子
通信
初版年月2014/12/01
分類専門
判型B5
ページ数412
著者名コンノヒロム MAXON Computer
内容量1冊
通信
書籍 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07