Substance Painter入門
3Dペイントソフトとは?;
基本のインターフェース;
本書で作成するモデルについて;
テクスチャ作業(銃編;キャラクター編);
モデリングとUVの話;
色と光の話;
各種マップ;
Toolbag3でのプレビューとレンダリング
ジャンル
電子
通信
初版年月2017/10/01
分類専門
判型B5
ページ数374
著者名まーてい
内容量1冊
通信
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07