アルミ製 ワンタッチタープ
軽量で運びやすいアルミフレームのタープ。122×20×20cmのコンパクト収納。広げるだけの簡単設営。高さ2段階調節可能。日よけに使えるサイドシート付き。キャリーバッグ付きで持ち運び便利。
用途日よけで直射日光から守る。催事用テント、イベント用テント、日よけテント、アウトドアテント、バーベキューテントとして。
色ネイビー
付属品本体フレーム、本体シート、サイドシート、ガイドロープ×4、ペグ×8、キャリーバッグ
材質(フレーム)アルミ
耐水圧(mm)800
材質(天幕)ポリエステル
内容量1台
防災用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52606926 | KAOTT-300S(NV) | 63546895 | FRT-300(WH) |
![]() |
ワンタッチタープテント 3m×3m | YAMAZEN(山善) | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 52606926
2020-08-12
- 用途:
- キャンプ、海
製造業
テントの布がちゃっちい。各四隅は破れなかったが、
真ん中のマジックテープは二箇所テントが避けた。きっとと雨の日はそこから雨が降れば漏れる。一箇所はマジックテープが剥がれた。 はたしてかあと何回使えるのか心配になる。 フレームが軽いのは良い。 持ち運びに苦にならないが、代わりにフレームの耐久性が劣るが、それは仕方がない。価格が安いのが嬉しい。初心者のお試し購入向けと感じる。送料が別途2500円かかるのが残念。
海ではしっかりペグ撃ちと、タープを張る必要がある。
私は穴をほり、足を20センチ埋めて、高さを半分にして使用した。大人四人でも、かなり快適に寝転び休憩できた、
ポップアップテントに比べ涼しい。
テント生地の、改良を願う。
- 対象商品:
- 52606926
2020-05-26
- 用途:
- 熱中症対策に。
建設業・工事業
仮設事務所の設置が許されない場所で 日よけ雨よけに使わせて頂いてます。
フレームがしっかりしていて 繰り返し閉じたり開いたり問題なく使えて助かってます。
最初に3基かって評判良くて 他所の現場でも使いたいと追加で4基 計7基購入しました。
1人が参考にしています