電気のこぎりセット キャリーバッグ、延長コード(5m)付き
ブレードをワンタッチで取付可能。キャリーバッグ、延長コード(5m)付き。持ち運び・保管に便利なキャリーバッグ付き。
用途木材・プラスチック・竹・一般金属の切断、DIYに。電動ノコギリ、電気のこぎり、電気鋸、電動のこぎり、電動鋸として。
消費電力(W)280
電源AC100V(50/60Hz)
電流(A)2.9
コード長さ(m)0.2
ストローク幅(mm)10
ストローク数(回/分)0-3700
付属品収納袋・5m延長コード・木工・合成樹脂用ブレード・鉄工用ブレード
質量(kg)1.4
能力(植木の剪定)外径65mm、(木材)厚さ60mm、(塩ビパイプ)外径120mm、(軟鋼材)厚さ3.5mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×410×120
絶縁方式回二重絶縁
定格時間(分)30
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12