卓上ウォーターサーバー 温水/冷水両用 ペットボトル専用

卓上ウォーターサーバー 温水/冷水両用 ペットボトル専用 YAMAZEN(山善) 卓上ウォーターサーバー 温水/冷水両用 ペットボトル専用 YAMAZEN(山善) 卓上ウォーターサーバー 温水/冷水両用 ペットボトル専用 YAMAZEN(山善) 卓上ウォーターサーバー 温水/冷水両用 ペットボトル専用 YAMAZEN(山善) 卓上ウォーターサーバー 温水/冷水両用 ペットボトル専用 YAMAZEN(山善) 卓上ウォーターサーバー 温水/冷水両用 ペットボトル専用 YAMAZEN(山善) 卓上ウォーターサーバー 温水/冷水両用 ペットボトル専用 YAMAZEN(山善) 卓上ウォーターサーバー 温水/冷水両用 ペットボトル専用 YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。

用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。 容量(mL)内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780 付属品開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒 質量(kg)2.8 消費電力(W)ヒーター/500、冷水器/65(作動時) 電源AC100V(50/60Hz) 設定温度(℃)内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×26×40 アズワン品番64-3285-92 内容量1台
取扱説明書: (2.32MB)
注意
※10-32℃、湿度90%以下の環境下にて使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52606969 YWS-2
オープン
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-08-03
用途:
給水

冷水があまり冷たくないのは、夏場には致命的。買い換えます。

1人が参考にしています
対象商品:
52606969
2022-04-21
用途:
事務所内

2Lのペットボトルがそのまま使えると表示されているがペットボトルのキャップ部種類が限定される(取付できないものもある)ので
お気に入りの銘柄がある方は注意が必要。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする