2口IH調理器(幅56cmタイプ)&専用台セット

2口IH調理器(幅56cmタイプ)&専用台セット YAMAZEN(山善)

ガスレンジから取替えてすぐに使える!2口IH調理器と専用台のセット。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて、火を使わないので安全、光熱費がお得、お手入れ簡単。工事不要!ガスレンジから簡単に取り換え可能。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。

用途電磁調理器、IHコンロ、IH調理器、IHヒーター、IH調理家電として。 消費電力(W)1400 電源AC100V(50/60Hz) 仕様加熱:150-1400W、揚げ物:140-200度 質量(kg)本体:6、専用台:4.5 コード長さ(m)2.3 対応鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0/18-8/18-10)、ステンレス製やかん、IH用土鍋、IH対応アルミ箔製の容器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:56×41×6.2、専用台:57×36×12 安全機能切り忘れ防止自動オフ、誤作動防止、電源自動オフ、鍋なし自動オフ、小物発熱防止自動オフ、空だき防止自動オフ、異常温度上昇防止 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52606987 YEH-1456&IHW5736
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする