折りたたみガーデンテーブルセット (3点セット)
アカシア天然木とスチールの組み合わせがおしゃれなガーデンテーブル&チェア3点セット。テーブル、チェアともに折りたたみ式なので場所を取らず省スペース。バルコニー、ベランダ、テラス、お庭のコーナーなどに最適なコンパクト設計の屋外用家具。
用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。
セット内容テーブル1台、チェア2脚
材質アカシア材、スチール(紛体塗装)
質量(kg)テーブル:6.8、チェア:4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:55×54×71、チェア:41.5×39×79
アズワン品番64-3285-90
内容量1セット
取扱説明書:
(0.45MB)
注意
※木の表面を乾燥やひび割れから守り、木の内部に湿気が侵入するのを防ぐため、定期的に(年に1、2回程度)ステインを塗り直してください。
ラティス/デッキ/オーニング の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 52606996
2022-12-25
- 用途:
- エクステリア
組み立て時はやや華奢な印象でしたが、意外とぐらつきもなく、脚先に樹脂の保護がついているのでデッキにキズが付くこともなく、一か月近く屋外に出しっぱなしです。テーブル天板の板の隙間が20㎜以上あるので小物を乗せる時は少し気を使いますが、この価格では満足です。休憩だけでなく、ちょっとした園芸作業台としても重宝しています。
- 対象商品:
- 52606996
2021-09-15
- 用途:
- 自宅にテラス席設置
その他業種
この値段で3点セットは嬉しい。まだ使用したばかりですが、使用時にガタつき等は無く不安感ありません。チェアの背もたれも、適度に角度がついていて窮屈ではない。
残念な部分は、木の質感はそれなりでした(ステイン仕上げのため少し灰色がかっているせいかも。)。テーブル裏側のネジ止め部分の工作精度はやや低くて、むりやりチリを合わせてネジを閉めました。閉めた後はがっちりしているので使用に問題なし。
オススメです。