曜日別特売

フライパン ベルフィーナライトプレミアム

フライパン ベルフィーナライトプレミアム - アーネストフライパン ベルフィーナライトプレミアム - アーネストフライパン ベルフィーナライトプレミアム - アーネストフライパン ベルフィーナライトプレミアム - アーネストフライパン ベルフィーナライトプレミアム - アーネストフライパン ベルフィーナライトプレミアム - アーネストフライパン ベルフィーナライトプレミアム - アーネストフライパン ベルフィーナライトプレミアム - アーネスト

こびり付きにくい、焦げ付きにくい!4層ブルーダイヤコーティング。耐摩耗試験100万回クリア。熱源を受ける面はしっかりと肉厚を確保しながら、側面の余分な厚さを削いだ特別設計。アルミダイカスト製法だから実現できる超軽量仕様。熱伝導も均一。食材をムラ無く加熱。

用途ガス専用のフライパン。料理、炒めもの、キッチンに。材質アルミニウム合金表面処理ダイアモンドコート内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
質量(g)
内径(Φmm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52607039A-770172867028052×29×9.560
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
52607048A-770162658526048.5×27×955
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
52607023A-770142449524046×25×950
オープン
取扱い終了
52607057A-770152458024046×25×1280
オープン
取扱い終了
52607066A-770182874028052×29×12.585
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする