アサ電子工業
無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ
仕様
【慣性モーメント】0.3g・cm
2
質量(g)
33
電圧(V)
(吸引)20以下、(釈放)10以上
消費電力(W)
1以下(代表値)
定格電圧(V)
DC24±10%
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500Vメガーにて)
絶縁階級
F種
リード線
FEP AWG30
ブレーキ静摩擦トルク(N・m)
7
吸引時間(ms)
40以下
釈放時間(ms)
10以下
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1000
最大電力(W)
6.7(瞬間/代表値)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52608439
MB20-2-P24
2(ローターハブ)
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608448
MB20-2.5-P24
2.5(ローターハブ)
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608457
MB20-3-P24
3(ローターハブ)
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください