曜日別特売

リアショックアブソーバー(イエロー塗装)

リアショックアブソーバー(イエロー塗装) - TAKEGAWA(武川)
(1件のレビュー)

スーパーカブ50/70/90・リトルカブ用に取付け位置をオフセットした専用設計。
減衰特性を向上させ、安定した走行を実現します。
スプリングプリロード:5段階調整

適合メーカーホンダ材質本体:スチール製、シリンダー:メッキ自由長(mm)325(STD同寸)適合車種スーパーカブ50(C50-8500000~/C50-9000000~/C50-0200001~/C50-0600001~/C50-8900000~/C50-9400001~/C50-0400001~/C50-0800001~/C50-2100001~/AA01-1000001~16999999スーパーカブ50(FI)AA01-17000001~)、リトルカブ(AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、スーパーカブ70(C70-1000001~)、スーパーカブ90(HA02-1800001~)色(スプリング)イエロー内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5261405706-04-0113
10,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52614057
2020-05-21
用途: 部品交換

商品画像が無かった為に別途アジャスターレンチを購入しなければならず、商品到着後作業ができなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする