曜日別特売

【15年保存】抗菌非常用トイレ50回分(凝固剤のみ)

【15年保存】抗菌非常用トイレ50回分(凝固剤のみ) - ブレイン【15年保存】抗菌非常用トイレ50回分(凝固剤のみ) - ブレイン【15年保存】抗菌非常用トイレ50回分(凝固剤のみ) - ブレイン【15年保存】抗菌非常用トイレ50回分(凝固剤のみ) - ブレイン【15年保存】抗菌非常用トイレ50回分(凝固剤のみ) - ブレイン【15年保存】抗菌非常用トイレ50回分(凝固剤のみ) - ブレイン【15年保存】抗菌非常用トイレ50回分(凝固剤のみ) - ブレイン【15年保存】抗菌非常用トイレ50回分(凝固剤のみ) - ブレイン
(1件のレビュー)

水が使えない状況でも排泄袋(別売)をかぶせるだけで用を足すことができます。使用後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ15年の保存が可能!抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑制。公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済み。

用途災害時・断水時・アウトドア用使用可能回数50回分セット内容凝固剤×50個材質(凝固剤)高吸水ポリマー・抗菌剤機能防災製品等推奨品マーク取得済入数50回分保存期間(年)凝固剤:常温未使用未開封で15効果【抗菌】6種(大腸菌・ピロリ菌・緑膿菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌・カンジダ)、【消臭】5種(アンモニア・トリメチル・メチルメルカプタン・硫化水素・酢酸)内容量1袋(10g×50袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52612255BR-909
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【公式】抗菌非常用トイレ 粉末・アルミパック【防災】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52612255
2024-01-30
用途: 災害時用
協栄鋲工株式会社卸売・小売業

まだ使用はしておりませんが小分けになっており
持ち運びできてとても便利だと思います
災害時は欲しい時には手に入らないので早めの準備が重要だとおもいました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする